※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA160RG-HN20 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55654306 DA160RG-HN20 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55654306

ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)20 ハンドル呼び径(Φmm)160 注文コード55654306 品番DA160RG-HN20
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど320種類から選べます 他の種類を見る

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

種類ディスク 質量(g)615 タイプRG型回転握り付き 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 軸穴径(Φmm)20 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする