※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔測指示温度計(下方取出式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形(mm)75 注文コード55654603 品番TA408MA-75
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外形3種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)

用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 外形(mm)75 感温部(mm)8Φ×100 管長(mm)(リード管)1500 測定温度範囲(℃)-40〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする