※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの 空調配管用温度計
隔測指示温度計(下方取出式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形(mm)
100
注文コード
55654612
品番
TA408MA-100
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外形
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途
食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
外形(mm)
100
感温部(mm)
8Φ×100
管長(mm)
(リード管)1500
測定温度範囲(℃)
-40〜+40