※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放射温度計(スポットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655005 品番TA410S
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

独自のハンディ型スポット測定。
点から面まで手軽にデスクトップ測定。
IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。
手元での小対象物測定。
LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。

機能
上下限警報(設定範囲:-50〜+505℃)、瞬時・MAX・MIN
ホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm)170× 40×36 電源単4乾電池4本 測定精度-50〜0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0〜+199.9℃:±1℃以内、+200〜+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501〜+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能0.1℃(0.0〜+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準LEDスポットマーカー 測定波長(μm)8〜14 使用温湿度範囲(温度)0〜+50℃、(湿度)35〜85% 結露しないこと 応答速度0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃)-50〜+500 放射率設定0.10〜1.00(0.01ステップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする