※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ環境計測計(データロガー機能付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655328 品番TA413MZ
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付)
SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。
記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。
最大値/最小値/データホールド機能付。
バックライト機能付。

寸法(mm)68×177×45 電源UM-3×6本、ACアダプター(別売) 風速(m/s)0.4〜25.0、(14〜90.0km/h) データ出力SDカード/RS232C/USB 湿度測定範囲(%)10〜95 照度(Lx)0〜20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする