曜日別特売
1343 ウォール縦横連結プリント収納ラック タワー 石こうボード壁対応 2個組 ホワイト 山崎実業 55655358

1343 ウォール縦横連結プリント収納ラック タワー 石こうボード壁対応 2個組 ホワイト 山崎実業 55655358
1343 ウォール縦横連結プリント収納ラック タワー 石こうボード壁対応 2個組 ホワイト 山崎実業 55655358
1343 ウォール縦横連結プリント収納ラック タワー 石こうボード壁対応 2個組 ホワイト 山崎実業 55655358
1343 ウォール縦横連結プリント収納ラック タワー 石こうボード壁対応 2個組 ホワイト 山崎実業 55655358
1343 ウォール縦横連結プリント収納ラック タワー 石こうボード壁対応 2個組 ホワイト 山崎実業 55655358

ウォール縦横連結プリント収納ラック タワー 石こうボード壁対応 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55655358品番1343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

用途に合わせて縦横お好みの位置に連結させてプリント類を収納できるラック
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単取り付けできるプリント収納ラック。
雑誌や絵本・プリント類・タブレット端末などの壁面収納に便利です。
マグネットストッパーが付いているので、書類の滑り落ちを防ぎます。
お子様が絵本などを手にとりやすい高さなど、お好みの場所に調節し設置できます。
ラックはスチール製で、マグネットがつくのでメモなどを貼り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 緩衝材×2材質本体×2:スチール(粉体塗装) ストッパー×2:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)1520備考取り付け可能な壁 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ耐荷重(kg)1(1つあたり・静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×8×16.2(1つあたり)寸法(幅W×高さH)(cm)本体背面(設置面サイズ):32×9.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする