マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655507 品番8238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダー
マグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!
生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。
スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。
使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。

材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)370 備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面 対応直径7cmまでのスプレー缶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24 静止耐荷重(kg)1 背面(cm)18.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする