※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グロスメーター(光沢測定器)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655556 品番TA415GD
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。
ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。

測定面積
6× 3mm 楕円
4× 3mm(20°の時)
機能
ワンタッチ校正、オートパワーオフ
表示ホールド
用途
車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。
コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。
清掃業者の作業管理に。
樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
光学系入射角60°-受光角60°入射角20°-受光角20° 光源LED(波長890nm) 材質(受光部)SPD(シリコンフォトダイオード) 測定範囲0〜100(分解能1) 表示範囲0〜199 再現性±5%FS±1digit 電源単3電池×4本 連続使用時間15時間以上 寸法(mm)(本体)140×75×34、(光学系)88×30×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする