付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)160
幅(cm)【下部コード通し口】1.8
耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8
スタイルシングル