ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655611 品番1348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー
毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。
ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。
使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)280 幅(cm)【下部コード通し口】2.5 耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7 奥行き(cm)【コードフック部】3.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8 スタイルダブル
注意
※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする