MINERVA WORKS
MINERVA WORKSの セーフティスニーカー
MINERVA WORKSの ローカットセーフティスニーカー
フライワーク セーフティスニーカー1.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55655638
品番
MW-3101
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
樹脂先芯入り
着脱簡単なゴムレース仕様
履き心地抜群のクッションインソール
着脱時に便利なプルストラップ付き
蒸れにくく快適なメッシュ素材
用途
土木・建築業/物流・運輸業/DIY/カジュアル
材質
【アッパー】合成皮革・メッシュ・TPU【ソール】EVA・TPR
色
クラウド
サイズ(cm)
24.5
標準質量(g/片足)
240(26cm)
材質(先芯)
樹脂製先芯
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。