酸素・硫化水素濃度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655775 品番TA470XE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。)
見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。)
ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)

付属品
センサ延長ケーブル5m
レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く) 測定範囲(酸素)0〜25.0vol%、(硫化水素)0〜30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g)約450(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温度範囲-10〜+40℃ 警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス酸素、硫化水素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする