フライワーク セーフティスニーカー1.0

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55655778 品番 MW-3101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂先芯入り
着脱簡単なゴムレース仕様
履き心地抜群のクッションインソール
着脱時に便利なプルストラップ付き
蒸れにくく快適なメッシュ素材

用途土木・建築業/物流・運輸業/DIY/カジュアル 材質【アッパー】合成皮革・メッシュ・TPU【ソール】EVA・TPR ダーク サイズ(cm)24.5 標準質量(g/片足)240(26cm) 材質(先芯)樹脂製先芯
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする