曜日別特売
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866

MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866
MW-3102 フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS 55655866

フライワーク セーフティスニーカー1.5

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
色グレイ
内容量1足注文コード55655866品番MW-3102
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

樹脂先芯入り
着脱簡単な1本ゴム仕様
履き心地抜群のクッションインソール
着脱時に便利なプルストラップ付き
蒸れにくく快適なメッシュ素材

用途
土木・建築業/物流・運輸業/DIY/カジュアル
色
グレイ
サイズ(cm)
25.5
材質
【アッパー】合成皮革・メッシュ・TPU【ソール】EVA・TPR
標準質量(g/片足)
240(26cm)
材質(先芯)
樹脂製先芯
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: バイク整備

作業で正座姿勢をとることがありますので、紐靴ではない安全靴を探していました
それなりに耐久性もあり、価格もお手頃なのでリピーターになっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする