※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)F3/0.25、F4/0.3 材質(本体)SUS304 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード55656013 品番TCDHF04080-SUS
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)29.3 寸法H1(mm)26.3 寸法L(mm)91.8 寸法L1(mm)23.7 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)4 寸法L4(mm)- 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)16 寸法P3(mm)12.5 寸法P4(mm)10 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)24 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10.2 寸法W3(mm)7.1 寸法W4(mm)5.8 材質(本体)SUS304 質量(g)47 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)4.1 寸法d1(Φmm)4.2 ねじ径MM4×0.7-16L 表面処理(本体)- レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)F3/0.25、F4/0.3 クランプ高さ(mm)11.7 可動範囲(°)【アーム】87・【レバー】69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする