※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルクランプ 専用ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)12.8 材質(本体)SUS304 注文コード55656108 品番TCDNUT08-SUS
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法H・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)12.8 寸法R(mm)12 寸法W(mm)15.3 寸法D(Φmm)18 材質(本体)SUS304 質量(g)16.9 ねじ径MM8×1.25 表面処理(本体)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする