※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクコントロールレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)20 注文コード55656205 品番ATCL8-20-BK
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は取付穴径・ねじ長さ・取付部など54種類から選べます 他の種類を見る

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

歯数12 質量(g)282 ねじ長さ(mm)20 ねじ寸法M8×1.25 トルク(N・m)2〜5.4(設定範囲) 締付力(kN)1.3〜3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする