※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP15LNE-M4 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656591 VP15LNE-M4 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656591

ソフトパッド パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 材質【金属】標準 注文コード55656591 品番VP15LNE-M4
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はパッド径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途半導体 材質【金属】標準 L14 タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)15 接続ねじサイズM4×0.7
注意
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする