アズフィット
アズフィットの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
アズフィットの ウェットティッシュ
アズフィットの 携帯用
99.9%除菌ウエットシートAL60 50枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55656995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥889
販売価格(税別)
¥
808
バスケットに入れる
日本製。
アルコール60vol%配合でさっと拭き取り素早く除菌。
アルコールは植物由来。
持ち運びにも便利なコンパクトパッケージ。
仕様
ウエットシート
成分
60vol%エタノール、乳酸Na、精製水、ヒアルロン酸Na、グリセリン、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルニコウムクロリド、EDTA-2Na
種別
高濃度アルコール
材質
不織布
寸法(mm)
【パック】220×38×110【シート】230×160
タイプ
開封シール型パック
枚数
50枚
機能
99.9%除菌
香り
無香料
アズワン品番
68-9507-77
アルコール
60vol%