曜日別特売
- ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスター 55658496

ギアオイル RACING GEAR 80W-90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1L)注文コード55658496品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。
サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。
LSD対応。

SAE80W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする