曜日別特売
ER-N-75R/75B24R アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ 55659007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
性能ランク75
端子位置R
長側面長さ(cm)24
短側面サイズB
内容量1個注文コード55659007品番ER-N-75R/75B24R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、
アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。
クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。
アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。
耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。

性能ランク75短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発を制御するものではありません。
※ECO.R Revolution(ER)は、アイドリングストップ車(新車搭載よりアイドリングストップ車用バッテリーを搭載している車)・通常車に対応可能です(60B19タイプを除く)。
※トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください(補償適用外となります)。用途に適したバッテリーがご不明な場合は、メーカー販売店やお客様相談室までお問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部配送できない地域があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55658989
2025-09-30
用途: 自家用車

さすがGSユアサ問題無し始動も良く安心安全安定です
どのくらいの期間良いかは使用しないと分からないですが
前のバッテリー位使用出来れば問題無しと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする