壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55659120 品番 PS+B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。
ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。
洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。

用途洗面所でのドライヤーの収納等 付属品固定用クリップ1個 材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン 幅(mm)117 高さ(mm)53 奥行(mm)98 耐荷重(kg)2
注意
※作業時は安全のため手袋をご使用ください。
※万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れがある物は載せないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする