OPS-02MD(TGY) 大型ポストスタンド(モダンタイプ) グリーンライフ 55660273 OPS-02MD(TGY) 大型ポストスタンド(モダンタイプ) グリーンライフ 55660273 OPS-02MD(TGY) 大型ポストスタンド(モダンタイプ) グリーンライフ 55660273

大型ポストスタンド(モダンタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55660273 品番OPS-02MD(TGY)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,818 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

どんな住宅にもマッチするシンプルデザインで、エントランスをスマートに演出します。
スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つける事なく置くだけの簡単設置です。
各メーカーのポストにも取付可能(但し壁掛けタイプで取付穴位置・ピッチ・サイズが合うことを確認してください)。

材質(ラック)スチール/エポキシ樹脂焼付粉体塗装、(ねじ)スチール/ユニクロめっき 質量(kg)6 チタングレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×355×1230(アジャスター含む) 取付可能寸法(mm)幅450、奥行き250 支柱径(Φmm)16
注意
※ポスト、ブロックは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする