曜日別特売
SCH-PCMPSTLV Chululu(チュルル) PCインナーケース 13.3インチ&マルチポーチ CHULULU 55660285

Chululu(チュルル) PCインナーケース 13.3インチ&マルチポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1個注文コード55660285品番SCH-PCMPSTLV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、
周辺アクセサリーをまとめて収納するマルチポーチのセットです。
ゴム素材のしっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
伸縮性とクッション性に優れた素材
ウェットスーツなどにも使用される、伸縮性とクッション性に優れた
クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。
しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
PCインナーケース収納例
13.3インチまでのノートPCを収納することができます。
マルチポーチ収納例
ACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。

セット内容PCインナーケース、マルチポーチ材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレンラベンダー質量(g)PCインナーケース:約245、マルチポーチ:約85内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする