BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト G999 フィーネドアハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55660316
品番
#G999
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
ビスピッチ(mm)
430
全長(mm)
450
用途
木製・ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
40
色
鏡面
奥行(mm)
62
取付ねじ
ガラス用:なべ小ネジM6×30mm 木用:なべ小ネジM6×70mm
取手
取手
ドア厚(mm)
ガラス:10 木:40