BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト G998 ドアハンドル 鏡面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55660334
品番
#G998-25-30-4
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ガラスドア用の両面ハンドル。
全長(mm)
300
ビスピッチ(mm)
275
用途
ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
鏡面
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10〜30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30〜50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10〜50