ベスト G993 ドアハンドル 鏡面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55660395 品番 #G993-22-30-4
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ガラスドア用の片面ハンドル。

材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 ビスピッチ(mm)278 用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)Φ22 奥行(mm)65 取付ねじM8×70mm M8×40mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする