BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト G993 ドアハンドル 鏡面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55660438
品番
#G993-27-45-4
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ガラスドア用の片面ハンドル。
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
452
ビスピッチ(mm)
425
用途
ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
Φ27
奥行(mm)
65
取付ねじ
M8×70mm M8×40mm
取手
取手