BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト G989 ドアハンドル 鏡面+木目
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55660456
品番
#G989
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ガラスドア用の両面ハンドル。
材質
ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
450.4
ビスピッチ(mm)
425
用途
ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
30
奥行(mm)
73.5
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手