BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ライトオーク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55660517
品番
#380-600-3
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
全長(mm)
630
ビスピッチ(mm)
600
用途
開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)
30
色
ライトオーク
奥行(mm)
80
取付ねじ
皿ネジM6×70mm
取手
取手
ドア厚(mm)
35〜45