BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 990 座付取手 300ミリ 鏡面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55660745
品番
#990N-4
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドアの開閉に使用するハンドル。
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
300
用途
ドアの開閉に使用するハンドル
幅(mm)
75
色
鏡面
奥行(mm)
55
取付ねじ
皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手