BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 303R プラノハンドル ビスピッチ サテンニッケル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55660928
品番
#303R-300-12-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
材質
黄銅+亜鉛
ビスピッチ(mm)
130
全長(mm)
312
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
幅(mm)
12
色
サテンニッケル
奥行(mm)
26
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手
取手