BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 812 カールハンドル ビスピッチ サテンニッケル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55661357
品番
#812-300-1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
材質
亜鉛
全長(mm)
314
ビスピッチ(mm)
300
用途
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
幅(mm)
13
色
サテンニッケル
奥行(mm)
31
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手
取手