カストロールインダストリアル
カストロールインダストリアルの グリース
カストロールインダストリアルの グリーススプレー
モラブアロイCH22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
55661786
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化モリブデン配合の耐摩耗性に優れた低粘度でベタツキが少ない多用途潤滑油。
粘度
22
適合範囲
チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープ
用途
チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープなど。
引火点(℃)
185
流動点(℃)
-45
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
59(20℃)、22(40℃)、3.9(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
360mL
グリス種類
モリブデングリース
密度(g/cm
3
at15℃)
0.891
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用上限90℃を目安にして下さい。