カストロールインダストリアル
カストロールインダストリアルの グリース
カストロールインダストリアルの グリーススプレー
モラブアロイCH22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400mL×12本)
注文コード
55661795
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化モリブデン配合の耐摩耗性に優れた低粘度でベタツキが少ない多用途潤滑油。
粘度
22
適合範囲
チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープ
用途
チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープなど。
引火点(℃)
185
流動点(℃)
-45
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
59(20℃)、22(40℃)、3.9(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
360mL
グリス種類
モリブデングリース
密度(g/cm
3
at15℃)
0.891
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用上限90℃を目安にして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770