画像準備中

フロロシリコーングリス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード55664482 品番FG-720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。
シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。
特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。

ちょう度(25度/混和)303 商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性、絶縁、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、耐荷重性 仕様低温トルク値(起動/ランニング・-30度):63/44mN・m、混和安定度(10万回):346 使用温度範囲(℃)-30〜200 比重(25度)1.40 滴点(℃)231 揮発分(200度/24h)0.3% 外観白色ペースト状 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)3.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 酸化安定度(kPa)(150度×50h)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55664473
2017-09-21
用途:
最悪
製造業

本社への輸出に際し、メーカーさんに確認したら、Monotaroから非該当・該当の書類をもらってくださいと言われ、Monotaroに確認したら、出せませんとの回答。困りました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする