画像準備中

高荷重用シリコーングリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード55664552 品番G-503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
塩素系または硫黄系極圧添加剤を配合したグリースで、特に高荷重かにおいて優れた潤滑性を発揮します。
G-302は全グレード中、最も耐荷重性に優れます。
G-303は低荷重領域での潤滑性にも優れます。

ちょう度(25度/混和)294 商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性、絶縁、耐水性、撥水性、耐荷重性 仕様低温トルク値(起動/-40度):122mN・m、低温トルク値(ランニング/-40度):52mN・m 使用温度範囲(℃)-50〜150 比重(25度)0.97 揮発分(150度/24h)0.5% 外観白色 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(150度×24h)2.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 酸化安定度(kPa)(99度×100h)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする