※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
30
ハンドル呼び径(Φmm)
315
注文コード
55665296
品番
NV315-KM30
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
549
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類
朝顔
質量(g)
5900
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
スポーク数
3
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
30
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
ハンドル呼び径(Φmm)
315
適合キー溝(mm)
8×7
押しネジ穴
M8