※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
29
ハンドル呼び径(Φmm)
250
注文コード
55665533
品番
NV250-HN29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
549
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類
朝顔
質量(g)
3900
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
スポーク数
5
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
29
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
ハンドル呼び径(Φmm)
250