※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NV160-KM14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 55665619 NV160-KM14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 55665619

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)160 注文コード55665619 品番NV160-KM14
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など549種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔 質量(g)1400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)14 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)160 適合キー溝(mm)5×5 押しネジ穴M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする