ベスト 352 つまみ 18ミリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55667072 品番#352-18-1
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途家具に取り付けるつまみ。 材質黄銅 幅(mm)18 サテンニッケル 高さ(mm)18 奥行(mm)18 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55667072
2024-06-09
用途:
食器棚のメンテ
製造業

色合いや高級感あり、気に入りました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする