BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 家具用金物
BEST[金物]の 家具用つまみ
ベスト 354C スマートつまみ 25ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667133
品番
#354C-25-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
25
色
黄銅磨き
高さ(mm)
25
奥行(mm)
28
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ17mm