BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 家具用金物
BEST[金物]の 家具用つまみ
ベスト 389 つまみ 25ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
古代ブロンズ
注文コード
55667212
品番
#389-25-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
25
色
古代ブロンズ
高さ(mm)
25
奥行(mm)
20.5
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm