曜日別特売
VD3-1510M4-SUS 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション 55667353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴム(両側メネジ)

(23件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM4×0.7材質メネジ/SUS304注文コード55667353品番VD3-1510M4-SUS
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥513
販売価格(税別)
466
寸法D(mm)15寸法H(mm)10寸法Lf(mm)4材質メネジ/SUS304形状丸形質量(g)4硬度シェアA55±5接続ねじM4×0.7接続方式両端めねじばね定数(N/mm)163色(本体)ブラック最大たわみ(mm)2材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)325適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-27
用途: 模型エンジンの防振用

模型エンジンのマウントに使用しています。耐久性についてはまだ分かりませんが防振性やスペースが制限される中、非常にコンパクトにまとめる事ができ取り付けの便利さは問題無く良好です。

対象商品 : 75862227
2022-10-26
用途: 動力噴霧器を草刈り機に取り付ける際に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けはしましたが、シーズンオフとなりまだ使用していません。シーズンになったら活躍してくれると期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75862351
2021-08-22
用途: バイクのエンジンマウント
株式会社RING

少し臭いが気になるゴムですが、性能面で何ら問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75862166
2021-04-07
用途: モーターの防振材
建設業・工事業

モーターの振れ防止に使っています
丁度良い弾力で中々重宝しております

1が参考にしています
対象商品 : 75862281
2021-03-21
用途: 卓上グラインダーの防振に
農・林・水産業

卓上グラインダーの防振に防振にと思って購入しましたが、ゴムが思ったより硬く選定をあやまりました。次回選定し直します。

1が参考にしています
対象商品 : 75862315
2020-11-22
用途: アルファロメオの排気系に
ファクトリーお猿自動車・二輪車・自転車関連業

アルファ145のエキゾースト・フロントパイプのマウントに
この製品を使用。古い車故純正は欠品。似たサイズのこの製品を利用して、マフラーを支えることが出来た。
信頼の「日本製のゴム」を期待して購入したら、車体本体と原産国が同じで笑った。
まともに機能しているので、問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 75862297
2020-10-09
用途: エンジンの防振マウントに使用。

屋外での使用でも、耐候性が高く、金属部の
剥離が無くて丈夫。

1が参考にしています
対象商品 : 75862297
2020-08-11
用途: 発電機の振動防止
その他業種

エンジン発電機のゴムが貼り付けであったため、一部紛失して傾いていたのと振動が多かったために全てを交換しました。
おかげさまで振動がなくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする