ベスト 354J J型つまみ 20ミリ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55667395 品番 #354J-20-1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途家具に取り付けるつまみ。 材質黄銅 幅(mm)20 サテンニッケル 高さ(mm)20 奥行(mm)19 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする