BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 家具用金物
BEST[金物]の 家具用つまみ
ベスト 354J J型つまみ 25ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667447
品番
#354J-25-3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
材質
黄銅
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
奥行(mm)
24
色
古代ブロンズ
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
用途
家具に取り付けるつまみ。