BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 家具用金物
BEST[金物]の 家具用つまみ
ベスト 385 クリスタルつまみ クローム
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667483
品番
#385-24N-4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アルミニウム製のつまみ。333 クリスタルハンドルと同デザインのつまみです。
材質
アルミニウム
幅(mm)
24
高さ(mm)
24
奥行(mm)
36
色
クローム
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ10mm
用途
家具に取り付けるつまみ。