#361-60-1 ベスト 361 箱型回転取手 60ミリ BEST[金物] 55667596

#361-60-1 ベスト 361 箱型回転取手 60ミリ BEST[金物] 55667596 #361-60-1 ベスト 361 箱型回転取手 60ミリ BEST[金物] 55667596

ベスト 361 箱型回転取手 60ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55667596 品番#361-60-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質黄銅鋳物 全長(mm)60 用途収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手 幅(mm)16 サテンニッケル 奥行(mm)15 取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする