ベスト 361 箱型回転取手 60ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55667605 品番#361-60-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質黄銅鋳物 全長(mm)60 用途収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手 幅(mm)16 黄銅磨き 奥行(mm)15 取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 取手取手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55667605 #361-60-2 56667646 #361N-60-2 361 箱型回転取手 BEST[金物] 361 箱型回転取手 BEST[金物] 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする