BEST(ベスト)[金物]
ベスト 361 箱型回転取手 75ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
55667614
品番
#361-75-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手
材質
黄銅鋳物
全長(mm)
75
幅(mm)
20
色
サテンニッケル
奥行(mm)
17
取付ねじ
皿木ネジ3.5×20mm
取手
取手